AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01UT BNS 819-B04-D08-46-11 - BNS01UT

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01UT BNS 819-B04-D08-46-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pistoncini - 4

  • Distanza tra pistoncini - 8 mm

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079315746

Codice prodotto

BAUBNS01UT

Cod. produttore

BNS01UT

Produttore

BAU

Numero di pistoncini:

4

Distanza tra pistoncini:

8 mm

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Altezza del sensore:

64 mm

Larghezza del sensore:

72 mm

Lunghezza del sensore:

47 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

11

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.