BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0298 BNS 819-B03-R12-61-12-10 - BNS0298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Rivestimento della custodia - Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449071814674
Codice prodotto
BAUBNS0298
Cod. produttore
BNS0298
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Grado di protezione (IP):
IP67


