BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02HE BNS 813-B03-D12-61-A-10-01 - BNS02HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Rivestimento della custodia - Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449073288527
Codice prodotto
BAUBNS02HE
Cod. produttore
BNS02HE
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Grado di protezione (IP):
IP67


