AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11 - BNS03F8

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03F8 BNS 816-B03-PA-12-610-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Rivestimento della custodia - Anodizzato

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072646342

Codice prodotto

BAUBNS03F8

Cod. produttore

BNS03F8

Produttore

BAU

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.