AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03H5 BNS 816-B04-PA-12-610-11 - BNS03H5

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03H5 BNS 816-B04-PA-12-610-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pistoncini - 4

  • Distanza tra pistoncini - 12 mm

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073860952

Codice prodotto

BAUBNS03H5

Cod. produttore

BNS03H5

Produttore

BAU

Numero di pistoncini:

4

Distanza tra pistoncini:

12 mm

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Lunghezza del sensore:

77 mm

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

11

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industrialeApprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.