AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH001N BOH AR-F40-002-01-S49F - BOH001N

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOH001N BOH AR-F40-002-01-S49F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza del sensore - 67 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Altezza del sensore - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077761262

Codice prodotto

BAUBOH001N

Cod. produttore

BOH001N

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

67 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

10 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Il sistema modulare dei sensori Micromote con elementi sensoriali innovativi soddisfa le vostre esigenze individuali. Una varietà di design dell'alloggiamento e cavi flessibili del sensore assicurano un grado particolarmente elevato di libertà di progettazione e un'integrazione senza soluzione di continuità nelle vostre macchine. I componenti optoelettronici precisi assicurano un'alta precisione di processo in ogni applicazione. Il sistema Micromote BOH consiste in un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e in teste sensore optoelettroniche eccezionalmente piccole.Le caratteristiche specialiAmpia selezione di teste sensore con la massima precisione: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarossi, LED a luce rossa classicaamplificatore per analogico, digitale, dinamico (collegamento alla famiglia di prodotti Micromote - amplificatore per teste di sensori ottici) con visualizzazione dei valori impostati e realicaratteristiche tecniche eccellentiuso ottimale nelle pinze