BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0031 BOS 21M-PA-ID10-S4 - BOS0031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 50...2000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070880915
Codice prodotto
BAUBOS0031
Cod. produttore
BOS0031
Produttore
BAU
Distanza di rilevazione:
50...2000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Metallo
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
42.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C


