BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0081 BOS 18MR-PA-1HA-S4-C - BOS0081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Larghezza del sensore - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071817880
Codice prodotto
BAUBOS0081
Cod. produttore
BOS0081
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
20 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
600 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
28 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
82 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm