BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008E BOS 26K-PA-1LHB-S4-C - BOS008E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Campo di regolazione - 30...150 mm
Distanza di rilevazione - 30...150 mm
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Confezione
1 PZ
EAN
7449070927764
Codice prodotto
BAUBOS008E
Cod. produttore
BOS008E
Produttore
BAU
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Campo di regolazione:
30...150 mm
Distanza di rilevazione:
30...150 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Triangolazione:
Soppressione dello sfondo
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Larghezza del sensore:
17 mm
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Frequenza di commutazione:
2500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
50 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
50 mm
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
670 nm
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no