BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS008T BOS 30M-PU-1PH-SA3-C - BOS008T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 200...2000 mm
Corrente max. di uscita - 200 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022282896
Codice prodotto
BAUBOS008T
Cod. produttore
BOS008T
Produttore
BAU
Distanza di rilevazione:
200...2000 mm
Corrente max. di uscita:
200 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
35 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Metallo
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2 m
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
93 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
5 ms
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-5...55 °C