BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CH BLE 18KF-PA-1LT-S4-C - BOS00CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Luce rossa non polarizzata
Confezione
1 PZ
EAN
7449076130779
Codice prodotto
BAUBOS00CH
Cod. produttore
BOS00CH
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC


