BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CJ BLE 18KF-PA-1PP-C-02 - BOS00CJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Luce infrarossa
Confezione
1 PZ
EAN
7449076000379
Codice prodotto
BAUBOS00CJ
Cod. produttore
BOS00CJ
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


