BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CK BLE 18KF-PA-1PP-S4-C - BOS00CK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024696615
Codice prodotto
BAUBOS00CK
Cod. produttore
BOS00CK
Produttore
BAU
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tipo di tensione:
DC