AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CW BLE 18KW-PA-1PP-S4-C - BOS00CW

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00CW BLE 18KW-PA-1PP-S4-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 15000 mm

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 15000 mm

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070528312

Codice prodotto

BAUBOS00CW

Cod. produttore

BOS00CW

Produttore

BAU

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Ricevitore

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

93.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Le fotocellule a sbarramento di Balluff vengono utilizzate per il riconoscimento affidabile di oggetti, indipendentemente da superficie, colore, materiale – e anche con forte lucentezza. Sono composte da unità separate di trasmissione e ricezione, che vengono allineate tra loro. Quando un oggetto interrompe il fascio luminoso, si modifica il segnale di uscita nel ricevitore. In maniera assolutamente affidabile.Le caratteristiche particolariottime nelle attività di posizionamento, grazie all'eccezionale precisione di ripetibilitàestremamente resistenti allo sporco e con ampia riserva funzionaleideali per ampie distanze di lavorotrasmettitore e ricevitore in custodie separate