BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00EP BLS 18KF-XX-1P-S4-L - BOS00EP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001021337467
Codice prodotto
BAUBOS00EP
Cod. produttore
BOS00EP
Produttore
BAU
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
71.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


