BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00ET BLS 18KW-XX-1LT-S4-L - BOS00ET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Con funzione timer - no
Segnalazione di preavaria - no
Riflettore incluso - no
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
7449076555121
Codice prodotto
BAUBOS00ET
Cod. produttore
BOS00ET
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Con funzione timer:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
83.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm


