AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H7 BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S4 - BOS00H7

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00H7 BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 300...300 mm

  • Corrente max. di uscita - 100000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 300 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071594286

Codice prodotto

BAUBOS00H7

Cod. produttore

BOS00H7

Produttore

BAU

Distanza di rilevazione:

300...300 mm

Corrente max. di uscita:

100000 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

300 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

83.8 mm

Lunghezza del sensore:

83.8 mm

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.