BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00HR BOS 18KF-NA-1HA-S4-C - BOS00HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449072072851
Codice prodotto
BAUBOS00HR
Cod. produttore
BOS00HR
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
96 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm