BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00J5 BOS 18KF-NA-1PE-S4-C - BOS00J5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073454809
Codice prodotto
BAUBOS00J5
Cod. produttore
BOS00J5
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


