BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00JZ BOS 18KF-PA-1PD-S4-C - BOS00JZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Segnalazione di preavaria - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079061841
Codice prodotto
BAUBOS00JZ
Cod. produttore
BOS00JZ
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm