BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K2 BOS 18KF-PA-1QD-C-02 - BOS00K2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
7449070752618
Codice prodotto
BAUBOS00K2
Cod. produttore
BOS00K2
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
77 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm