BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K7 BOS 18KF-PA-1TB-S4-C - BOS00K7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
7449077683359
Codice prodotto
BAUBOS00K7
Cod. produttore
BOS00K7
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm