BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00WW BOS 21M-PA-LE10-S4 - BOS00WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449071967721
Codice prodotto
BAUBOS00WW
Cod. produttore
BOS00WW
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
42.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC


