BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00Y0 BOS 21M-XT-LS11-S4 - BOS00Y0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Tipo di luce - Diodo laser, luce rossa
Confezione
1 PZ
EAN
7449074769094
Codice prodotto
BAUBOS00Y0
Cod. produttore
BOS00Y0
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
42.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm


