BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS010J BOS 18MR-PS-1HA-E5-C-S4 - BOS010J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079226752
Codice prodotto
BAUBOS010J
Cod. produttore
BOS010J
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
18 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
75 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm


