BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0125 BOS 5K-PS-IX10-02 - BOS0125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di luce - Luce infrarossa
Confezione
1 PZ
EAN
7449076912764
Codice prodotto
BAUBOS0125
Cod. produttore
BOS0125
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
32.7 mm
Lunghezza del sensore:
19.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)