BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0134 BOS 30M-GA-1PH-S4-C - BOS0134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 2000...2000 mm
Corrente max. di uscita - 200 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
7449078057500
Codice prodotto
BAUBOS0134
Cod. produttore
BOS0134
Produttore
BAU
Distanza di rilevazione:
2000...2000 mm
Corrente max. di uscita:
200 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con funzione timer:
sì
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Riflettore incluso:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
36 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
91.5 mm
Lunghezza del sensore:
89 mm
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


