BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS013H BOS 18M-PA-LD10-S4 - BOS013H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Procedura di impostazione - Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075368371
Codice prodotto
BAUBOS013H
Cod. produttore
BOS013H
Produttore
BAU
Corrente max. di uscita:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
350 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Metallo
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
81.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tempo di reazione:
0.33 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C


