BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS016E BOS 23K-XT-RS11-S4 - BOS016E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 25000 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Max. Campo di rilevamento - 25000 mm
Con funzione timer - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768631166
Codice prodotto
BAUBOS016E
Cod. produttore
BOS016E
Produttore
BAU
Campo di rilevamento nominale:
25000 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Max. Campo di rilevamento:
25000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
23 mm
Altezza del sensore:
51 mm
Lunghezza del sensore:
52.4 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm