AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS019Y BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 - BOS019Y

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS019Y BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Larghezza del sensore - 28.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077362025

Codice prodotto

BAUBOS019Y

Cod. produttore

BOS019Y

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

28.5 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

62 mm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Altezza del sensore:

80.5 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Le nostre fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo riconoscono oggetti entro una distanza di commutazione impostata, senza essere influenzate dallo sfondo riflettente. E lo fanno in modo praticamente indipendente da colore e superficie dell'oggetto. Oggetto e sfondo si possono discriminare con certezza, soprattutto perché queste fotocellule a tasteggio sono caratterizzate dal basso valore di scostamento della scala di grigi e isteresi.Poiché trasmettitore e ricevitore sono collocatiin un alloggiamento per ridurre lo spazio, le nostre fotocellule a tasteggio si possono montare in tutta facilità e allineare in modo rapido. Oltre a ciò vi viene in aiuto il fascio luminoso ben visibile delle versioni disponibili in luce rossa e laser. Con l'autoapprendimento o tramite potenziometro, è possibile regolare facilmente molte versioni di sensori. Sono disponibili anche versioni con una distanza di commutazione fissa.Le caratteristiche particolariaffidabile riconoscimento degli oggetti con varie distanze di lavoro, pressoché indipendentemente da superficie, colore e materialericonoscimento oggetti davanti a sfondo molto vicino – anche se sono molto scuri su sfondo chiaroraggio d'azione praticamente costante anche con differenti indici di riflettanzasolo un dispositivo elettrico senza riflettore o ricevitore separatocon luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli