AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01CJ BOS 50K-PA-RD10-S4 - BOS01CJ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01CJ BOS 50K-PA-RD10-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079218924

Codice prodotto

BAUBOS01CJ

Cod. produttore

BOS01CJ

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza del sensore:

28.5 mm

Altezza del sensore:

80.5 mm

Lunghezza del sensore:

62 mm

Frequenza di commutazione:

400 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.