BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01F8 BOS 18M-PS-PR23-S4 - BOS01F8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
7449074255795
Codice prodotto
BAUBOS01F8
Cod. produttore
BOS01F8
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
18 mm
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Lunghezza del sensore:
75 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
626 nm