BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01FT BOS 23K-PA-LH20-S4 - BOS01FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Larghezza del sensore - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077835765
Codice prodotto
BAUBOS01FT
Cod. produttore
BOS01FT
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
23 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
52.4 mm
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Altezza del sensore:
51 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm