BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01K2 BOS 64K-AA-ID10-TG - BOS01K2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079154895
Codice prodotto
BAUBOS01K2
Cod. produttore
BOS01K2
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di tensione:
AC / DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm