BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01LE BOS 6K-PU-LH10-S75 - BOS01LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Larghezza del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073921288
Codice prodotto
BAUBOS01LE
Cod. produttore
BOS01LE
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
21.6 mm
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Altezza del sensore:
41.5 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm