BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01M4 BOS 6K-PU-LK10-S75 - BOS01M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449073441014
Codice prodotto
BAUBOS01M4
Cod. produttore
BOS01M4
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
41.5 mm
Lunghezza del sensore:
21.6 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm