BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01UM BOS 12M-PA-RF10-S4 - BOS01UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449072794791
Codice prodotto
BAUBOS01UM
Cod. produttore
BOS01UM
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Diametro del sensore:
12 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
-5...60 °C
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm