BALLUFF AUTOMATION - BAUBOW001H BOW A-0808-NS-C-S49 - BOW001H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 18 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070126464
Codice prodotto
BAUBOW001H
Cod. produttore
BOW001H
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
130 mm
Lunghezza del sensore:
140 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa


