AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE0004 BSE 30.0 ZN. 1000000054 - BSE0004

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSE0004 BSE 30.0 ZN. 1000000054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071459561

Codice prodotto

BAUBSE0004

Cod. produttore

BSE0004

Produttore

BAU

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Balluff interruttori di posizione singoli meccanici senza separazione forzata, il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica. Decisivo nel caso specifico è la scelta ottimale del tipo di punteria in combinazione con le nostre camme. Ciò vi garantisce una lunga durata della vostra applicazione.