BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI0009 BSI R65K0-XB-MYS090-S115 - BSI0009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449074877447
Codice prodotto
BAUBSI0009
Cod. produttore
BSI0009
Produttore
BAU
Principio di funzionamento:
Altri
I sensori inclinometrici BSI con un asse di misura vi consentono la misurazione di un asse su 360°. Così sorvegliate in modo affidabile i movimenti rotativi con un monitoraggio continuo. Ecco perché questi sensori sono l'ideale per l'ottimale regolazionedel processo.Quelli a un asse sono disponibili in due differenti principi di misurazione: inclinometro su base Fluid, quando è necessaria un'elevata precisione lungo tutto il campo di misurazione e temperatura. E inclinometri su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni che richiedono un elevata flessibilità.Le caratteristiche particolarisu base Fluiddisponibili Modbus e interfaccia 4…20 mAelevata precisione di ripetibilità ed esattezzaderiva termica estremamente ridottarobusta e compatta custodia in metallofacile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodiasu base MEMSomologazione UL e CEinterfacce: 4…20 mA, 0…10 Vampia selezione in diversi intervalli di misurazionemontaggio versatile grazie allafunzione di centraggio (calibrazione)due varianti per differenti applicazioniingombro minimo grazie alla forma compatta


