BALLUFF AUTOMATION - BAUBSW0017 BSW 819-493-WA-09L3 - BSW0017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico
Larghezza del sensore - 245 mm
Lunghezza del sensore - 187 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075735555
Codice prodotto
BAUBSW0017
Cod. produttore
BSW0017
Produttore
BAU
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Larghezza del sensore:
245 mm
Lunghezza del sensore:
187 mm
Altezza del sensore:
140 mm
Rivestimento della custodia:
Anodizzato


