BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03A3 BTL5-T110-M0350-P-S103 - BTL03A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 20...28 V
Lunghezza - 529 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074792863
Codice prodotto
BAUBTL03A3
Cod. produttore
BTL03A3
Produttore
BAU
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
20...28 V
Lunghezza:
529 mm
I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità.Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto.I vantaggi più importantiMisurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimentoSenza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactlessInsensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamentoCustodia a tenuta ermeticaApplicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzatiElevata inalterabilità e lunga durataFlessibili nell'installazione e utilizzo


