AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03H9 BTL5-T110-M0300-P-S103 - BTL03H9

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBTL03H9 BTL5-T110-M0300-P-S103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di esercizio - 24...24 V

  • Lunghezza - 479 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074792856

Codice prodotto

BAUBTL03H9

Cod. produttore

BTL03H9

Produttore

BAU

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di esercizio:

24...24 V

Lunghezza:

479 mm

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità.Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto.I vantaggi più importantiMisurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimentoSenza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactlessInsensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamentoCustodia a tenuta ermeticaApplicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzatiElevata inalterabilità e lunga durataFlessibili nell'installazione e utilizzo