BALLUFF AUTOMATION - BAUBUS0026 BUS M18M1-XA-02/015-S92G - BUS0026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078057807
Codice prodotto
BAUBUS0026
Cod. produttore
BUS0026
Produttore
BAU
I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.Le caratteristiche particolari- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche- uscite analogiche