AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBVS0005 BVS OI-3-003-E - BVS0005

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBVS0005 BVS OI-3-003-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Tipo di luce - Luce rossa polarizzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070391374

Codice prodotto

BAUBVS0005

Cod. produttore

BVS0005

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

51.5 mm

Altezza del sensore:

70 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con i nostri sensori di Visione BVS E Standard controllate con precisione la qualità del vostro processo produttivo tenendo sotto controllo i costi. Si possono utilizzare fino a sette utensili di controllo tra loro indipendenti e controllare simultaneamente più caratteristiche di prodotto.Tramite PLC si riescono ad attivare in tutta semplicità fino a venti ispezioni memorizzabili. È quindi possibile proseguire senza interruzioni la produzione, anche durante la sostituzione dei pezzi in lavorazione. In tal modo il BVS E standard si dimostra esplicitamente all'altezza di compiti semplici nel riconoscimento di errori.Le caratteristiche particolariRisparmio di costi grazie all'utilizzo di un sensore Vision per più attivitàIl riconoscimento precoce dei difetti garantisce una qualità al 100%elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversiDisponibile a scelta con luce rossa o infrarossa come illuminazione integrata