BALLUFF AUTOMATION - BAUBVS0018 BVS OI-3-157-E - BVS0018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di luce - Luce infrarossa
Confezione
1 PZ
EAN
7449071754833
Codice prodotto
BAUBVS0018
Cod. produttore
BVS0018
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Larghezza del sensore:
51.5 mm
Altezza del sensore:
70 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio


