AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBWL0012 BWL 6868D-R011-S49 - BWL0012

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBWL0012 BWL 6868D-R011-S49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074351824

Codice prodotto

BAUBWL0012

Cod. produttore

BWL0012

Produttore

BAU

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Altezza del sensore:

105 mm

Lunghezza del sensore:

114 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

636 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Le fotocellule ad angolo BWL di Balluff sono un'evoluzione coerente delle fotocellule a forcella per applicazioni esigenti. La loro speciale forma costruttiva della custodia e la geometria del fascio radiante consentono l'avvicinamento ed il riconoscimento di oggetti praticamente da tutte le direzioni.Varianti a luce rossa e luce laser garantiscono svariati scenari di impiego: nel controllo avanzamento di oggetti piatti e grandi così come nel conteggio e rilevamento di oggetti in alimentatori complessi o in una varietà di altre applicazioni in ambienti industriali gravosi.Il montaggio è molto semplice anche in situazioni di spazio anguste: Trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo solidale, il che rende superflui i costosi supporti e il loro fissaggio. E non è finita qui. Non è più necessaria una regolazione dispendiosa.Le caratteristiche particolariideali per ogni applicazione grazie ai vari tipi di luce (luce rossa, infrarossa, laser)robusta custodia in metallomontaggio estremamente flessibile tramite la forma angolataelevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilitàassi meccanici e ottici identicielevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fissonon è più necessaria una regolazione dispendiosaampia scelta di forme e dimensioni