AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BARRE DI RAME - F10BAR10X30SA BARRA RAME 10X30 SPIGOLI ARROTOND - BAR10X30SA

copiacopia
BARRE DI RAME - F10BAR10X30SA BARRA RAME 10X30 SPIGOLI ARROTOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 chilogrammo

EAN

8013768368185

Codice prodotto

F10BAR10X30SA

Cod. produttore

BAR10X30SA

Produttore

F10

Modello:

Piatta

Larghezza:

30 mm

Altezza:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,479 kg