AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG11288PSD BS240 LED PARKING SD 4K CRI80 - 11288PSD

copiacopia
BEGHELLI - BEG11288PSD BS240 LED PARKING SD 4K CRI80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739339

Codice prodotto

BEG11288PSD

Cod. produttore

11288PSD

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

173 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

443 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

443 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

85 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Fattore di potenza:

0.96

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

BS240 LED - Plafoniera stagna. Il corpo di BS240 LED è in alluminio e il diffusore in policarbonato con spessore 3mm per rendere l’apparecchio resistente agli urti e idoneo per le installazioni in palestre, capannoni industriali e centri commerciali. La staffa di fissaggio a baionetta ne rende velocissima l’installazione pur garantendo stabilità e sicurezza del fissaggio. Ottica Alluminio antiabbagliamento diffondente. Schermo Policarbonato spessore 3mm. La versione Parking ha un ottica molto diffondente, è quindi idonea per illuminare ambienti ad altezza ridotta come parcheggi o seminterrati, mantenendo un buon rendimento luminoso e ottima uniformità riducendo sensibilmente il numero di apparecchi necessari per assicurare un adeguato illuminamento. L’apparecchio può essere equipaggiato con un’ampia gamma di inverter per illuminazione di emergenza. Reattore elettronico SmartDriver. 192LED 45W 7800lm 4000K CRI >80.