BEGHELLI - BEG12107FM LOGICA LG FM 24W SA 1-3N - 12107FM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219574695
Codice prodotto
BEG12107FM
Cod. produttore
12107FM
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Lunghezza:
406 mm
Larghezza:
147 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G7
Altezza / Profondità:
81 mm



